Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 48x60 L=10

  • ERIKS:14194216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

55,80 €/ Unitéhors TVA

67,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55,80 €

-

5+

44,64 €

20.00%

10+

36,27 €

35.00%

30+

27,90 €

50.00%

50+

25,11 €

55.00%

100+

22,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
48 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
48 mm
D
60 mm
L
10 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s