Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 45x57 L=9,5

  • ERIKS:13274312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

52,40 €/ Unitéhors TVA

63,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52,40 €

-

5+

41,92 €

20.00%

10+

34,06 €

35.00%

30+

26,20 €

50.00%

50+

23,58 €

55.00%

100+

20,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
45 mm
D
57 mm
L
9.5 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s