Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 40x48 L=7,3

  • ERIKS:14194209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

46,90 €/ Unitéhors TVA

56,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,90 €

-

5+

37,52 €

20.00%

10+

30,49 €

35.00%

30+

23,45 €

50.00%

50+

21,11 €

55.00%

100+

18,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Largeur de la rainure
7.3 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
7.3 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s