46,90 €/ Unitéhors TVA
56,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46,90 € | - |
5+ | 37,52 € | 20.00% |
10+ | 30,49 € | 35.00% |
30+ | 23,45 € | 50.00% |
50+ | 21,11 € | 55.00% |
100+ | 18,76 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TSE |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 40 mm |
D | 48 mm |
L | 6.3 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 250 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |