Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 40x48 L=6

  • ERIKS:10018595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

6,40 €/ Unitéhors TVA

7,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,40 €

-

10+

5,76 €

10.00%

25+

5,12 €

20.00%

50+

4,48 €

30.00%

100+

4,16 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s