Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 38,1x50,8 L=12,4

  • ERIKS:12250798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

44,90 €/ Unitéhors TVA

54,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,90 €

-

5+

35,92 €

20.00%

10+

29,19 €

35.00%

30+

22,45 €

50.00%

50+

20,20 €

55.00%

100+

17,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
38.1 mm
Diamètre extérieur
50.8 mm
Largeur de la rainure
12.4 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
38.1 mm
D
50.8 mm
L
12.4 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s