Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 35x45 L=8

  • ERIKS:12961512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

41,60 €/ Unitéhors TVA

50,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,60 €

-

5+

33,28 €

20.00%

10+

27,04 €

35.00%

30+

20,80 €

50.00%

50+

18,72 €

55.00%

100+

16,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
35 mm
D
45 mm
L
8 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s