Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 30x38 L=6,3

  • ERIKS:12379934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

36,40 €/ Unitéhors TVA

44,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,40 €

-

5+

29,12 €

20.00%

10+

23,66 €

35.00%

30+

18,20 €

50.00%

50+

16,38 €

55.00%

100+

14,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
30 mm
D
38 mm
L
6.3 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s