Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 28,57x41,27 L=10

  • ERIKS:12961511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

35,00 €/ Unitéhors TVA

42,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,00 €

-

5+

28,00 €

20.00%

10+

22,75 €

35.00%

30+

17,50 €

50.00%

50+

15,75 €

55.00%

100+

14,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
28.57 mm
Diamètre extérieur
41.27 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
28.57 mm
D
41.27 mm
L
10 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s