Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 25x35 L=8,3

  • ERIKS:14194187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

31,50 €/ Unitéhors TVA

38,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,50 €

-

5+

25,20 €

20.00%

10+

20,48 €

35.00%

30+

15,75 €

50.00%

50+

14,18 €

55.00%

100+

12,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur de la rainure
8.3 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
25 mm
D
35 mm
L
8.3 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s