Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 20x28 L=7

  • ERIKS:10018588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

26,70 €/ Unitéhors TVA

32,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,70 €

-

5+

21,36 €

20.00%

10+

17,36 €

35.00%

30+

13,35 €

50.00%

50+

12,02 €

55.00%

100+

10,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
20 mm
D
28 mm
L
7 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s