Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 16x24 L=6,3

  • ERIKS:11182497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

23,00 €/ Unitéhors TVA

27,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,00 €

-

5+

18,40 €

20.00%

10+

14,95 €

35.00%

30+

11,50 €

50.00%

50+

10,35 €

55.00%

100+

9,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
16 mm
D
24 mm
L
6.3 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s