Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 120x140 L=12,5

  • ERIKS:10018908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

135,45 €/ Unitéhors TVA

163,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

135,45 €

-

5+

112,88 €

16.67%

25+

105,35 €

22.22%

50+

90,30 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s