Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 110x125 L=12

  • ERIKS:10018833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

14,90 €/ Unitéhors TVA

18,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,90 €

-

10+

13,41 €

10.00%

25+

11,92 €

20.00%

50+

10,43 €

30.00%

100+

9,69 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur de la rainure
12 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
12 mm
C
7 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s