Eriks

Joint compact TSE NBR/tissu 100x115 L=12

  • ERIKS:10018831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE est un joint de piston-tige formé d’une seule pièce, constitué d’une structure renforcée en coton et du nitrile de caoutchouc vulcanisés ensemble pour créer un joint d’étanchéité intégral.
Ajouter à la liste

124,50 €/ Unitéhors TVA

150,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

124,50 €

-

5+

99,60 €

20.00%

10+

80,93 €

35.00%

30+

62,25 €

50.00%

50+

56,03 €

55.00%

100+

49,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TSE
Matériau du joint
NBR/tissu
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur de la rainure
12 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
100 mm
D
115 mm
L
12 mm
C
7 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s