Eriks

Joint compact TGO NBR/tissu 70x82 L=9,6

  • ERIKS:10018712
Image 1
Série TGO, un joint compact pour étancheité de tige en caoutchouc toilé avec un anneau support en caoutchouc vulcanisé dans la rainure. Pression max. 250 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

79,38 €/ Unitéhors TVA

96,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79,38 €

-

5+

66,15 €

16.67%

25+

61,74 €

22.22%

50+

52,92 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Matériau du joint
NBR/tissu