Eriks

Joint compact TGO NBR/tissu 55x65 L=8

  • ERIKS:10018583
Image 1
Série TGO, un joint compact pour étancheité de tige en caoutchouc toilé avec un anneau support en caoutchouc vulcanisé dans la rainure. Pression max. 250 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

61,56 €/ Unitéhors TVA

74,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61,56 €

-

5+

51,30 €

16.67%

25+

47,88 €

22.22%

50+

41,04 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Matériau du joint
NBR/tissu