Eriks

Joint compact TGO NBR/tissu 45x55 L=8

  • ERIKS:10018581
Image 1
Série TGO, un joint compact pour étancheité de tige en caoutchouc toilé avec un anneau support en caoutchouc vulcanisé dans la rainure. Pression max. 250 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

7,25 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,25 €

-

10+

6,53 €

10.00%

25+

5,80 €

20.00%

50+

5,08 €

30.00%

100+

4,71 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO