Eriks

Joint compact TGO NBR/tissu 35x43 L=6,4

  • ERIKS:10018708
Image 1
Série TGO, un joint compact pour étancheité de tige en caoutchouc toilé avec un anneau support en caoutchouc vulcanisé dans la rainure. Pression max. 250 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,80 €

-

10+

5,22 €

10.00%

25+

4,64 €

20.00%

50+

4,06 €

30.00%

100+

3,77 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO