Eriks

Joint compact TGO NBR/tissu 100x115 L=12

  • ERIKS:10018819
Image 1
Série TGO, un joint compact pour étancheité de tige en caoutchouc toilé avec un anneau support en caoutchouc vulcanisé dans la rainure. Pression max. 250 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

120,60 €/ Unitéhors TVA

145,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

120,60 €

-

5+

100,50 €

16.67%

25+

93,80 €

22.22%

50+

80,40 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGO
Matériau du joint
NBR/tissu