Eriks

Joint compact PSE NBR/POM 90x110 L=30

  • ERIKS:12934076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,40 €/ Unitéhors TVA

85,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,40 €

-

5+

56,32 €

20.00%

10+

45,76 €

35.00%

30+

35,20 €

50.00%

50+

31,68 €

55.00%

100+

28,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PSE
Diamètre de barre
90 mm
Diamètre de la rainure
110 mm
Largeur de la rainure
30 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
90 mm
D
110 mm
L
30 mm
D1
90.4 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
700 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s