Eriks

Joint compact PSE NBR/POM 85x95 L=22.5

  • ERIKS:14440556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,90 €/ Unitéhors TVA

79,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65,90 €

-

5+

52,72 €

20.00%

10+

42,84 €

35.00%

30+

32,95 €

50.00%

50+

29,66 €

55.00%

100+

26,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PSE
Diamètre de barre
85 mm
Diamètre de la rainure
95 mm
Largeur de la rainure
22.5 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
85 mm
D
95 mm
L
22.5 mm
D1
85.4 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
700 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s