Eriks

Joint compact PSE NBR/POM 80x95 L=22.5

  • ERIKS:14440555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,50 €/ Unitéhors TVA

74,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61,50 €

-

5+

49,20 €

20.00%

10+

39,98 €

35.00%

30+

30,75 €

50.00%

50+

27,68 €

55.00%

100+

24,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PSE
Diamètre de barre
80 mm
Diamètre de la rainure
95 mm
Largeur de la rainure
22.5 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
80 mm
D
95 mm
L
22.5 mm
D1
80.4 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
700 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s