47,30 €/ Unitéhors TVA
57,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,30 € | - |
5+ | 37,84 € | 20.00% |
10+ | 30,75 € | 35.00% |
30+ | 23,65 € | 50.00% |
50+ | 21,29 € | 55.00% |
100+ | 18,92 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PSE |
Diamètre de barre | 63 mm |
Diamètre de la rainure | 83 mm |
Largeur de la rainure | 37 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 63 mm |
D | 83 mm |
L | 37 mm |
D1 | 63.4 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 700 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |