44,90 €/ Unitéhors TVA
54,33 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,90 € | - |
5+ | 35,92 € | 20.00% |
10+ | 29,19 € | 35.00% |
30+ | 22,45 € | 50.00% |
50+ | 20,20 € | 55.00% |
100+ | 17,96 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PSE |
Diamètre de barre | 60 mm |
Diamètre de la rainure | 75 mm |
Largeur de la rainure | 22.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
L | 22.5 mm |
D1 | 60.4 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 700 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |