Eriks

Joint compact PSE NBR/POM 50x65 L=24.5

  • ERIKS:12961504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,25 €/ Unitéhors TVA

29,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,30 €

-

5+

29,84 €

20.00%

10+

24,25 €

35.00%

30+

18,65 €

50.00%

50+

16,79 €

55.00%

100+

14,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PSE
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
65 mm
Largeur de la rainure
24.5 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
50 mm
D
65 mm
L
24.5 mm
D1
50.4 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
700 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s