Eriks

Joint compact PSE NBR/POM 30x43 L=20

  • ERIKS:11239731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,40 €/ Unitéhors TVA

28,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,40 €

-

5+

18,72 €

20.00%

10+

15,21 €

35.00%

30+

11,70 €

50.00%

50+

10,53 €

55.00%

100+

9,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PSE
Diamètre de barre
30 mm
Diamètre de la rainure
43 mm
Largeur de la rainure
20 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
30 mm
D
43 mm
L
20 mm
D1
30.4 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
700 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s