227,00 €/ Unitéhors TVA
274,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 227,00 € | - |
5+ | 181,60 € | 20.00% |
10+ | 147,55 € | 35.00% |
30+ | 113,50 € | 50.00% |
50+ | 102,15 € | 55.00% |
100+ | 90,80 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PSE |
Diamètre de barre | 220 mm |
Diamètre de la rainure | 245 mm |
Largeur de la rainure | 35 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 220 mm |
D | 245 mm |
L | 35 mm |
D1 | 220.7 mm |
C | 10 mm |
Pression de service maximum | 700 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |