Eriks

Joint compact PSE NBR/POM 115x130 L=30

  • ERIKS:14440558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,70 €/ Unitéhors TVA

114,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

94,70 €

-

5+

75,76 €

20.00%

10+

61,56 €

35.00%

30+

47,35 €

50.00%

50+

42,62 €

55.00%

100+

37,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PSE
Diamètre de barre
115 mm
Diamètre de la rainure
130 mm
Largeur de la rainure
30 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
115 mm
D
130 mm
L
30 mm
D1
115.7 mm
C
7 mm
Pression de service maximum
700 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s