Eriks

Joint compact PSE NBR/POM 114x130 L=20

  • ERIKS:14440557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,60 €/ Unitéhors TVA

113,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

93,60 €

-

5+

74,88 €

20.00%

10+

60,84 €

35.00%

30+

46,80 €

50.00%

50+

42,12 €

55.00%

100+

37,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PSE
Diamètre de barre
114 mm
Diamètre de la rainure
130 mm
Largeur de la rainure
20 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
114 mm
D
130 mm
L
20 mm
D1
114.7 mm
C
7 mm
Pression de service maximum
700 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s