28,00 €/ Unitéhors TVA
33,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,00 € | - |
5+ | 22,40 € | 20.00% |
10+ | 18,20 € | 35.00% |
30+ | 14,00 € | 50.00% |
50+ | 12,60 € | 55.00% |
100+ | 11,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EZM |
Diamètre d'alésage | 88.9 mm |
Diamètre de la rainure | 69.85 mm |
Largeur de la rainure | 24.21 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague anti-extrusion | TPE |
Bague de guidage du matériau | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 69.85 mm |
D | 88.9 mm |
L | 24.21 mm |
d1 | 87.22 mm |
ds | 83.08 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 5 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |