14,10 €/ Unitéhors TVA
17,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,10 € | - |
5+ | 11,28 € | 20.00% |
10+ | 9,16 € | 35.00% |
30+ | 7,05 € | 50.00% |
50+ | 6,35 € | 55.00% |
100+ | 5,64 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EZM |
Diamètre d'alésage | 50.8 mm |
Diamètre de la rainure | 34.92 mm |
Largeur de la rainure | 19.05 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague anti-extrusion | TPE |
Bague de guidage du matériau | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 34.92 mm |
D | 50.8 mm |
L | 19.05 mm |
d1 | 49.48 mm |
ds | 46.23 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 5 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |