11,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,70 € | - |
5+ | 9,36 € | 20.00% |
10+ | 7,61 € | 35.00% |
30+ | 5,85 € | 50.00% |
50+ | 5,27 € | 55.00% |
100+ | 4,68 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EZM |
Diamètre d'alésage | 42 mm |
Diamètre de la rainure | 28 mm |
Largeur de la rainure | 15.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague anti-extrusion | TPE |
Bague de guidage du matériau | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 28 mm |
D | 42 mm |
L | 15.5 mm |
d1 | 41 mm |
ds | 38 mm |
L1 | 2.6 mm |
C | 4.5 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |