Eriks

Joint compact EZM NBR/POM/TPE 38,1x34,54x25,4 L=15,87 L1=6,35

  • ERIKS:14194083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type EZM est un joint de piston compact formé de cinq pièces, constitué d’un élément d’étanchéité en élastomère du caoutchouc nitrile, deux bagues d’appui en élastomère du polyester sur les deux côtés pour prévenir l’extrusion dans l’intervalle d’étanchéité, et deux bagues spéciales de guidage produites en thermoplastique pour absorber les forces transversales.
Ajouter à la liste

10,90 €/ Unitéhors TVA

13,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,90 €

-

5+

8,72 €

20.00%

10+

7,09 €

35.00%

30+

5,45 €

50.00%

50+

4,91 €

55.00%

100+

4,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EZM
Diamètre d'alésage
38.1 mm
Diamètre de la rainure
25.4 mm
Largeur de la rainure
15.87 mm
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague anti-extrusion
TPE
Bague de guidage du matériau
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
25.4 mm
D
38.1 mm
L
15.87 mm
d1
37.08 mm
ds
34.54 mm
L1
6.35 mm
C
4 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s