9,36 €/ Unitéhors TVA
11,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,36 € | - |
5+ | 7,80 € | 16.67% |
25+ | 7,28 € | 22.22% |
50+ | 6,24 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EZM |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Diamètre de la rainure | 24 mm |
Largeur de la rainure | 15.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague anti-extrusion | TPE |
Bague de guidage du matériau | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 24 mm |
D | 32 mm |
L | 15.5 mm |
d1 | 31 mm |
ds | 28 mm |
L1 | 3.1 mm |
C | 4 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |