9,75 €/ Unitéhors TVA
11,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,75 € | - |
5+ | 7,80 € | 20.00% |
10+ | 6,34 € | 35.00% |
30+ | 4,88 € | 50.00% |
50+ | 4,39 € | 55.00% |
100+ | 3,90 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EZM |
Diamètre d'alésage | 30 mm |
Diamètre de la rainure | 22 mm |
Largeur de la rainure | 13.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague anti-extrusion | TPE |
Bague de guidage du matériau | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 22 mm |
D | 30 mm |
L | 13.5 mm |
d1 | 29.4 mm |
ds | 26 mm |
L1 | 3.2 mm |
C | 4 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |