75,60 €/ Unitéhors TVA
91,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75,60 € | - |
5+ | 60,48 € | 20.00% |
10+ | 49,14 € | 35.00% |
30+ | 37,80 € | 50.00% |
50+ | 34,02 € | 55.00% |
100+ | 30,24 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EZM |
Diamètre d'alésage | 180 mm |
Diamètre de la rainure | 158 mm |
Largeur de la rainure | 26.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague anti-extrusion | TPE |
Bague de guidage du matériau | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 158 mm |
D | 180 mm |
L | 26.5 mm |
d1 | 179 mm |
ds | 176 mm |
L1 | 5.1 mm |
C | 6 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |