52,65 €/ Unitéhors TVA
63,71 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52,65 € | - |
5+ | 43,88 € | 16.67% |
25+ | 40,95 € | 22.22% |
50+ | 35,10 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EZM |
Diamètre d'alésage | 160 mm |
Diamètre de la rainure | 130 mm |
Largeur de la rainure | 25.4 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague anti-extrusion | TPE |
Bague de guidage du matériau | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 130 mm |
D | 160 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 157.5 mm |
ds | 153 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |