Eriks

Joint compact EZM NBR 101,6x88,9 L=13,97

  • ERIKS:11204777
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type EZM est un joint de piston compact formé de cinq pièces, constitué d’un élément d’étanchéité en élastomère du caoutchouc nitrile, deux bagues d’appui en élastomère du polyester sur les deux côtés pour prévenir l’extrusion dans l’intervalle d’étanchéité, et deux bagues spéciales de guidage produites en thermoplastique pour absorber les forces transversales.
Ajouter à la liste

31,60 €/ Unitéhors TVA

38,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,60 €

-

10+

28,44 €

10.00%

25+

25,28 €

20.00%

50+

22,12 €

30.00%

100+

20,54 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EZM
Matériau du joint
NBR
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s