Eriks

Joint compact EZE NBR/tissu 50x34 L=18,4

  • ERIKS:10019162
Image 1
Type EZE est un joint de piston compact double effet composé d'une partie centrale en caoutchouc avec un renfort toilé du côté dynamique et de deux guidages. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

43,00 €/ Unitéhors TVA

52,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,00 €

-

5+

34,40 €

20.00%

10+

27,95 €

35.00%

30+

21,50 €

50.00%

50+

19,35 €

55.00%

100+

17,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau du joint
NBR/tissu