98,55 €/ Unitéhors TVA
119,25 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98,55 € | - |
5+ | 82,13 € | 16.67% |
25+ | 76,65 € | 22.22% |
50+ | 65,70 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ERS |
Diamètre de barre | 90 mm |
Diamètre de la rainure | 105 mm |
Largeur de la rainure | 9.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 90 mm |
D | 105 mm |
L | 9.5 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |