82,40 €/ Unitéhors TVA
99,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82,40 € | - |
5+ | 65,92 € | 20.00% |
10+ | 53,56 € | 35.00% |
30+ | 41,20 € | 50.00% |
50+ | 37,08 € | 55.00% |
100+ | 32,96 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ERS |
Diamètre de barre | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 82 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 70 mm |
D | 82 mm |
L | 10.5 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |