68,40 €/ Unitéhors TVA
82,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68,40 € | - |
5+ | 57,00 € | 16.67% |
25+ | 53,20 € | 22.22% |
50+ | 45,60 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ERS |
Diamètre de barre | 65 mm |
Diamètre de la rainure | 75 mm |
Largeur de la rainure | 13.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 65 mm |
D | 75 mm |
L | 13.5 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |