Eriks

Joint compact ERS NBRt/POM 63,5x77,78 L=11,5

  • ERIKS:11488291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS est un joint de tige formé de deux pièces agissant ensemble, constitué d’un élément d’étanchéité intégral en une structure de coton renforcée et du caoutchouc nitrile vulcanisés ensemble, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

74,20 €/ Unitéhors TVA

89,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74,20 €

-

5+

59,36 €

20.00%

10+

48,23 €

35.00%

30+

37,10 €

50.00%

50+

33,39 €

55.00%

100+

29,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERS
Diamètre de barre
63.5 mm
Diamètre de la rainure
77.78 mm
Largeur de la rainure
11.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
63.5 mm
D
77.78 mm
L
11.5 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s