62,91 €/ Unitéhors TVA
76,12 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62,91 € | - |
5+ | 52,43 € | 16.67% |
25+ | 48,93 € | 22.22% |
50+ | 41,94 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ERS |
Diamètre de barre | 60 mm |
Diamètre de la rainure | 70 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
L | 13 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |