Eriks

Joint compact ERS NBRt/POM 50x70 L=14,5

  • ERIKS:10018756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS est un joint de tige formé de deux pièces agissant ensemble, constitué d’un élément d’étanchéité intégral en une structure de coton renforcée et du caoutchouc nitrile vulcanisés ensemble, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

58,10 €/ Unitéhors TVA

70,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,10 €

-

5+

46,48 €

20.00%

10+

37,77 €

35.00%

30+

29,05 €

50.00%

50+

26,15 €

55.00%

100+

23,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERS
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
70 mm
Largeur de la rainure
14.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
50 mm
D
70 mm
L
14.5 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s