Eriks

Joint compact ERS NBRt/POM 200x220 L=14,5

  • ERIKS:11428751
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS est un joint de tige formé de deux pièces agissant ensemble, constitué d’un élément d’étanchéité intégral en une structure de coton renforcée et du caoutchouc nitrile vulcanisés ensemble, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

308,00 €/ Unitéhors TVA

372,68 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

308,00 €

-

5+

246,40 €

20.00%

10+

200,20 €

35.00%

30+

154,00 €

50.00%

50+

138,60 €

55.00%

100+

123,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERS
Diamètre de barre
200 mm
Diamètre de la rainure
220 mm
Largeur de la rainure
14.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
200 mm
D
220 mm
L
14.5 mm
C
10 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s