23,00 €/ Unitéhors TVA
27,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,00 € | - |
5+ | 18,40 € | 20.00% |
10+ | 14,95 € | 35.00% |
30+ | 11,50 € | 50.00% |
50+ | 10,35 € | 55.00% |
100+ | 9,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ERS |
Diamètre de barre | 16 mm |
Diamètre de la rainure | 28 mm |
Largeur de la rainure | 7.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 16 mm |
D | 28 mm |
L | 7.5 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |