Eriks

Joint compact ERS NBR/tissu 63x83 L=14,5

  • ERIKS:10018761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS est un joint de tige formé de deux pièces agissant ensemble, constitué d’un élément d’étanchéité intégral en une structure de coton renforcée et du caoutchouc nitrile vulcanisés ensemble, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

11,30 €/ Unitéhors TVA

13,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,30 €

-

10+

10,17 €

10.00%

25+

9,04 €

20.00%

50+

7,91 €

30.00%

100+

7,35 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERS
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s