Eriks

Joint compact ERS NBR/tissu 22x34 L=9

  • ERIKS:10018569
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS est un joint de tige formé de deux pièces agissant ensemble, constitué d’un élément d’étanchéité intégral en une structure de coton renforcée et du caoutchouc nitrile vulcanisés ensemble, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

9,20 €/ Unitéhors TVA

11,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,20 €

-

10+

8,28 €

10.00%

25+

7,36 €

20.00%

50+

6,44 €

30.00%

100+

5,98 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERS
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s